曜日別特売

抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 75径

抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 75径 - SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
トラスコ品番112-9423軸径(Φmm)10車輪径(Φmm)75材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)32ボス幅(mm)35許容荷重(N)780内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10006754WUW-75
2,340
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする