曜日別特売
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
リム幅(mm)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10006806J-7510751033282×82
1,050
979
1,077(税込)
9日以内出荷
10006763J-100121001443595×95
1,510
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
10006788J-1502015019845120×120
2,580
2,398
2,638(税込)
当日出荷
10006797J-2002020025045140×140
3,800
3,500
3,850(税込)
当日出荷
10006772J-1302013017742108×108
2,420
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-26
用途: 三輪キャスターに取付
教育・研究機関

専用品ではないですが、サイズが、ほぼバッチリです。
多分製造者のおすすめ方法ではないですが、耐荷重とかも考慮して、使用しました。
只、金具が予想以上に重くて、運べるか一寸心配。
値ははるけど、いい買い物をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする