SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
車輪のみ ウレタン車
トラスコ品番
112-9378
軸径(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタンUR
リム幅(mm)
42
ボス幅(mm)
56
許容荷重(N)
2050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006815
SUW-125
¥
9,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください