SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
車輪のみ ゴム車
トラスコ品番
112-9401
軸径(Φmm)
12
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴムSBR
リム幅(mm)
42
ボス幅(mm)
56
許容荷重(N)
2050
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006824
SW-125
¥
5,560
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください