SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
超重荷重用キャスター 固定 125径 GSPO車輪
材質(車輪)
キャストナイロン
トラスコ品番
122-9529
軸径(Φmm)
12
荷重種別
超重荷重
リム幅(mm)
55
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
1715[1750]
車輪取付幅(mm)
63
取付穴径(mm)
11
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006912
BS-GSPO125K
125
1715
140×110
105×75~80
170
¥
43,460
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください