SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
超重荷重用キャスター 自在 200径 GSPO車輪
材質(車輪)
キャストナイロン
トラスコ品番
802-1433
軸径(Φmm)
16
荷重種別
超重荷重
リム幅(mm)
55
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
70
取付穴径(mm)
14
偏心(mm)
65
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10006964
LS-GSPO200K-35
200
175×140
140×105
255
¥
131,890
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください