日東工器
サーキットベベラー
滑らかな仕上面を実現するスローアウェイチップ(4面使用可)を採用しています。
用途
R面取り専用、橋梁部材のスカラップ部、ホール部のR面取りに
仕様
PSPC基準対応
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
使用空気圧力(MPa)
0.6
面取能力
軟鋼材3R
空気消費量(m
3
/min)
0.65
ホース取付口
ナットカプラ65PNG
面取り角度(°)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10008513
CBR-03
814-8075
144
ロックレバー式
¥
223,900
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
10008522
CBR-03R
814-8076
211
リング式
¥
223,900
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【日東工器】橋梁・造船向け R面取り専用機サーキットベベラー CBR-03
参考になった