三和製作所(三和バイト)
完成バイトJIS3型板
材質
SKH57
JIS分類
3形
全178種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
1.8
2
2.5
3
3.18
3.5
4
4.76
5
6
6.35
7.94
8
9.53
10
12
12.7
16
高さ(mm)
選択してください
1
1.9
8
9.53
10
12
12.7
13
15.88
16
17
18
19
19.05
20
25
32
40
45
50
全長(mm)
選択してください
65
75
100
115
125
150
160
170
200
250
内容量
1セット(3本)
1セット(4本)
1セット(5本)
178種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10683374
SMH-1.8X19X250
1セット(3本)
1.8
1.9
250
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683383
SMH-10X12X160
1セット(3本)
10
12
160
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683392
SMH-10X12X200
1セット(3本)
10
12
200
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683408
SMH-10X16X100
1セット(3本)
10
16
100
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683417
SMH-10X16X160
1セット(3本)
10
16
160
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683426
SMH-10X16X200
1セット(3本)
10
16
200
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683435
SMH-10X25X160
1セット(3本)
10
25
160
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683444
SMH-10X25X200
1セット(3本)
10
25
200
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683453
SMH-10X32X160
1セット(3本)
10
32
160
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683462
SMH-10X32X200
1セット(3本)
10
32
200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683478
SMH-10X40X160
1セット(3本)
10
40
160
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683487
SMH-10X40X200
1セット(3本)
10
40
200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683496
SMH-10X45X160
1セット(3本)
10
45
160
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683505
SMH-10X50X160
1セット(3本)
10
50
160
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683514
SMH-10X50X200
1セット(3本)
10
50
200
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683523
SMH-1/2X1X6
1セット(3本)
12.7
1
150
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683532
SMH-1/2X1X8
1セット(3本)
12.7
1
200
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683548
SMH-1/2X3/4X6
1セット(3本)
12.7
19.05
150
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683557
SMH-1/2X3/4X8
1セット(3本)
12.7
19.05
200
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683566
SMH-1/4X3/4X6
1セット(3本)
6.35
19.05
150
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683575
SMH-1/4X3/4X8
1セット(3本)
6.35
19.05
200
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683584
SMH-1/4X5/8X8
1セット(3本)
6.35
15.88
200
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683593
SMH-16X25X160
1セット(3本)
16
25
160
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683602
SMH-16X25X200
1セット(3本)
16
25
200
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683618
SMH-1/8X3/4X8
1セット(3本)
3.18
19.05
200
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683627
SMH-2.5X20X250
1セット(3本)
2.5
20
250
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683636
SMH-3.5X19X250
1セット(3本)
3.5
19
250
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683645
SMH-3/16X3/4X8
1セット(3本)
4.76
19.05
200
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683654
SMH-3/8X1/2X6
1セット(3本)
9.53
12.7
150
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683663
SMH-3/8X1/2X8
1セット(3本)
9.53
12.7
200
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683672
SMH-3/8X5/8X6
1セット(3本)
9.53
15.88
150
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683688
SMH-3/8X5/8X8
1セット(3本)
9.53
15.88
200
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683697
SMH-3X25X160
1セット(3本)
3
25
160
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683706
SMH-3X25X200
1セット(3本)
3
25
200
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683715
SMH-3X25X250
1セット(3本)
3
25
250
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683724
SMH-4X16X250
1セット(3本)
4
16
250
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683733
SMH-4X17X250
1セット(3本)
4
17
250
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683742
SMH-4X19X200
1セット(3本)
4
19
200
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683758
SMH-4X19X250
1セット(3本)
4
19
250
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683767
SMH-4X20X200
1セット(3本)
4
20
200
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683776
SMH-4X25X170
1セット(3本)
4
25
170
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683785
SMH-4X25X200
1セット(3本)
4
25
200
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683794
SMH-4X25X250
1セット(3本)
4
25
250
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683803
SMH-5/16X1/2X6
1セット(3本)
7.94
12.7
150
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683812
SMH-5/16X1/2X8
1セット(3本)
7.94
12.7
200
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683828
SMH-5/16X5/8X6
1セット(3本)
7.94
15.88
150
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683837
SMH-5/16X5/8X8
1セット(3本)
7.94
15.88
200
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683846
SMH-5X16X200
1セット(3本)
5
16
200
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683855
SMH-5X16X250
1セット(3本)
5
16
250
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10683864
SMH-5X17X250
1セット(3本)
5
17
250
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ