コテライザー
ヒートシュリンク(大)150・150オート用幅32mm
熱収縮チューブの収縮に使用します。
仕様
150オート・150共用オプションパーツ
適合
ヒートシュリンク
トラスコ品番
849-8290
材質
ステンレス
質量(g)
7
使用できるこて部
150オート・150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10009177
72-01-54
¥
520
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください