コテライザー
ホットブローチップ150・150オート用内径3.5mm
コテ先と交換するだけで熱風器として使用可能です。
仕様
150オート・150共用オプションパーツ
適合
ホットブローチップ
トラスコ品番
849-8287
材質
快削鋼、ニッケルメッキ
質量(g)
11
使用できるこて部
150オート・150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10009186
72-01-51
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください