ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当

ミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 - コテライザーミニガス式コードレス半田ゴテ20~60W相当 - コテライザー
(4件のレビュー)

コンパクトな万年筆型で、はんだこて、ホットブロー(熱風器)、トーチの3機能を搭載しています。

用途電気配線、出張修理の半田付け、熱収縮チューブの収縮、彫金最高温度(℃)約450(はんだこて)/約430(ホットブロー)/約1300(トーチ)仕様ライター着火式・電気はんだこて20~60W相当トラスコ品番823-0671セット内容コテ本体、コテ先キャップ、ホットブローチップ材質ステンレス、銅全長(mm)165質量(g)53対応【鉛フリーはんだ】○連続使用時間(分)20標準こて先71-01-01ガス充填量(mL)6内容量1個
注意
※コテライザーには専用ガスをご使用ください。専用ガス以外のガスを使うと故障の原因になるだけでなく性能が低下することがあります。
※色は赤のみです。(青は廃番となりました)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1000922271
9,300
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10009222
2020-04-16
用途: 電子回路ハンダ付け
機電舎製造業

コンパクトでキャップをすると万年筆スタイルなので胸ポケットにも入れられますのでまさか半田ゴテと思わない方もおられます。一番火力を絞ると20W相当になりますので電子回路のハンダ付けにはピッタリと思います。着火が別にライターを用意しなければいけませんので少し面倒と言えば面倒ですが、着火の確認が確実なので一長一短ですし着火機構を着けると大きくなる事を考えるとこれで必要十分と感じています。コードレス半田ゴテは既に別サイズを5本使っていますが一寸回路を変えたいときなどに無くてはなら無い物になりました。

対象商品 : 10009222
2020-05-09
用途: 半田づけ時
医療・福祉・介護関連業

持ち運びが楽で愛用しています。作業時間が長いとガス切れします。15~20分といったところでしょうか。充填用のガスも併せて購入すると良いかも知れません。

対象商品 : 10009222
2017-08-16
用途: 配線ハンダ作業時
建設業・工事業

着火してから使用可能までが速いです
雨の日の野外でも問題なく使えました

対象商品 : 10009222
2017-05-15
用途: 電気こてが使用不便なときにしようしてます。
建設業・工事業

以前同じ物を使用してましたが、ガスの出が悪く使用出来なくなったので購入、添加も早く小型の電子部品等の屋外での半だ作業に便利に使用です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする