HAKKO(白光)
ホットツイーザー
チップ部品~幅25mmまでのSOP取り外し可能なホットツイーザー
こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ
FM-203、FM-206に接続して使用
適合
T8シリーズこて先
全長(mm)
148
質量(g)
64
消費電力
140W(24V)
設定温度範囲
200~400℃
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
(こて先アース間)2以下
ヒーター
コンポジットヒーター
リーク電圧(mV)
<2
注意
※こて先別売
※質量、全長は、 こて先I型を付けた時の値
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10009852
FM2022-02
1個
こて部 FM-2022
-
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
16421615
FM2022-04
1台
こて部 FM-2022、耐熱パッド B2300、こて台 FH200-03、中継コード B3253、取扱説明書
コンバージョンキット
¥
25,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください