ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ

ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ - HAKKO(白光)ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ - HAKKO(白光)

大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。

用途
大きな熱量が必要な作業に
銅、ステンレスの板金加工に最適
蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用
消費電力(W)150トラスコ品番469-1865質量(g)410標準こて先CA12.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10011112551P(MI551) (150W)
4,700
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】大きな金属板同士のはんだ付け(150W/200W/300W/500W編)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする