SURE(石崎電機製作所)
NS-50用ヘラ
NS-50の交換用ローラーです。
用途
変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください
適合
【シーラー】NS-50
トラスコ品番
805-2534
材質
黄銅
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
【使用面】3
質量(g)
9.5
寸法(Φmm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10012074
NS-50-R
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください