ALLEX
ピンセット P-2P(プレーン)
先細設計で細かい作業向けです。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
先細設計で細かい作業に最適です。
用途
精密作業に、ホビー用、クラフト用
先端形状
先細型
全長(mm)
115
仕様
プレーンタイプ
トラスコ品番
836-6530
材質
本体:ステンレス、グリップ:エラストマー
幅(mm)
10
質量(g)
12
板厚(mm)
1.5
先端幅(mm)
0.7
内容量
1個
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10012275
21104
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください