曜日別特売

ピンセット P-3F(フッ素コート)

ピンセット P-3F(フッ素コート) - ALLEXピンセット P-3F(フッ素コート) - ALLEXピンセット P-3F(フッ素コート) - ALLEX

シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
印刀型設計で上下逆転により、細部にも幅広部にも使えます。

用途精密作業に、ホビー用、クラフト用先端形状印刀型全長(mm)122材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6528幅(mm)10質量(g)14板厚(mm)1.5先端幅(mm)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1001229321108122
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする