曜日別特売

ピンセット P-3T(チタンコート)

ピンセット P-3T(チタンコート) - ALLEX

プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
印刀型設計で上下を逆転することにより、細部にも幅広部にも使えます。

用途精密作業に、ホビー用、クラフト用先端形状印刀型全長(mm)122仕様チタンコーティング仕様トラスコ品番836-6535材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)14板厚(mm)1.5先端幅(mm)8内容量1個
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1001231821109
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする