ピンセット P-4F(フッ素コート)

ピンセット P-4F(フッ素コート) - ALLEXピンセット P-4F(フッ素コート) - ALLEXピンセット P-4F(フッ素コート) - ALLEX

先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先曲り形状で複雑な部分の作業向けです。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付きで、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。

用途精密作業用、ホビー用、クラフト用先端先曲型全長(mm)113トラスコ品番836-6529材質本体:ステンレス、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)12板厚(mm)1.5仕上フッ素コーティング先端幅(mm)0.7内容量1個
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1001232721111
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする