ピンセット P-4P(プレーン)

ピンセット P-4P(プレーン) - ALLEX
(1件のレビュー)
先端先曲型全長(mm)113トラスコ品番836-6532幅(mm)10質量(g)12先端幅(mm)0.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1001233621110113
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10012336
2017-04-30
用途: シャドウボックス(3Dアート)の製作
アトリエサンアート

つまみが精巧にできており1mm単位の紙部品の貼り付け作業に最適で、教室の生徒さんにも勧めています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする