曜日別特売

ピンセット P-4T(チタンコート)

ピンセット P-4T(チタンコート) - ALLEX
(1件のレビュー)

プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
先曲り形状で複雑な部分の作業向きです。

用途精密作業に、ホビー用、クラフト用先端形状先曲型全長(mm)113仕様チタンコーティング仕様トラスコ品番836-6536材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10質量(g)12板厚(mm)1.5先端幅(mm)0.7内容量1個
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1001234521112
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10012345
2021-08-19
用途: スマホ修理
株式会社フルハウスサービス業

今使っているピンセットのアップグレードと思い購入しましたが、精密作業には向かないものでした。
先が思ったより太く、普通よりちょっと細いかなくらいです。
軽さと薄さには満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする