アキレス
除電ブラシ ノンスパークJS-20-1500
自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
用途
製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け
寸法L(mm)
1500
仕様
アルミホルダー
トラスコ品番
805-2438
材質
ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維
質量(g)
272
寸法H(mm)
20
電極
結束電極
内容量
1セット(10本)
注意
※電極部にホコリ・ヨゴレが付着し、電気抵抗値が高くなると、性能が低下します。
※性能を維持する為には定期的に点検・清掃してください。
※本製品はアースに接続してお使いください。
※極細ステンレス繊維(100本/束)を樹脂で固めてあり、上向き(逆向け)にセットすることもできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10712126
JS-20-1500
¥
128,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません