除電ブラシ ノンスパークS-20-1800

除電ブラシ ノンスパークS-20-1800 - アキレス除電ブラシ ノンスパークS-20-1800 - アキレス

自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。

用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け寸法L(mm)1800仕様アルミホルダートラスコ品番805-2451材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)328寸法H(mm)20電極通常電極内容量1セット(10本)
注意
※電極部にホコリ・ヨゴレが付着し、電気抵抗値が高くなると、性能が低下します。
※性能を維持する為には定期的に点検・清掃してください。
※本製品はアースに接続してお使いください。
※極細ステンレス繊維(100本/束)を使用しており、耐久性・除電性能に優れます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10712257S-20-1800
146,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする