サカセ化学工業
タックトレー
粘着、低アウトガス。
用途
4インチチップトレーの代替、精密品等の保管・搬送トレー、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可
材質
本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【粘着シート】75.4×75.4
呼び
51
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10012686
G-47BX-5150
849-9568
30
101.6×101.6×7.4
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10012695
G-48BX-5150
849-9569
31
101.6×101.6×8.4
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。