サカセ化学工業
タックプレート
粘着、低アウトガス。
用途
精密品等の保管・搬送プレート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可として、作業時の仮置き用として
寸法(幅W×奥行D)(mm)
【粘着シート】96×71
トラスコ品番
849-9557
材質
本体:導電PC、粘着シート:非シリコーン
質量(g)
27
呼び
30
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×78×2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10012722
B-01BH-30
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません