サカセ化学工業
導電ピンマット
耐熱200℃
導電
ピン形状マット
用途
各種部品の保護・保持マット、クッション材、耐熱用途、基板置き
寸法(mm)
304×304×H15
トラスコ品番
849-9559
材質
導電シリコーン
質量(g)
370
先端径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10012817
E-01S-30
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください