アトム興産
ペタへら12W4個入
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。
先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。
先端から握り部まで導電性があります。
用途
すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去に
トラスコ品番
849-9573
材質
導電性ウレタン
長さ(mm)
70
幅(mm)
12
厚さ(mm)
6
質量(g)
55
角度(°)
【へら】約38
アズワン品番
64-4997-90
抵抗値(Ω)
10
8
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10012862
PE-12
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200