ペタローラーASE

ペタローラーASE - アトム興産ペタローラーASE - アトム興産ペタローラーASE - アトム興産

絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。
万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。
導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
粘着ゴムのみの交換が可能です。

用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10012923PR316C-ASE160
61,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10012932PR325C-ASE250
70,400
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10012948PR430C-ASE300
112,200
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする