ペタローラーAS導電性

ペタローラーAS導電性 - アトム興産ペタローラーAS導電性 - アトム興産

作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。
粘着剤、シリカ成分を使用していません。
ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。
粘着ゴムのみの交換が可能です。
摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。
グリップで全体に導電性を保持しています。

用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10012957PR325C-AS250
66,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
10012966PR430C-AS300
107,800
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする