HAKKO(白光)
こて先 JI 150W
(1件のレビュー)
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途
ジュニア用交換こて先
形状
【コテ先】I型
適合
351
質量(g)
160
使用できるこて部
351
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10015678
351-T
1個
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
21247049
351-T(5個)
1セット(5個)
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください