HAKKO(白光)
こて先 JI 300W
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
用途
ジュニア用交換こて先
形状
【コテ先】I型
適合
363
トラスコ品番
835-6853
質量(g)
280
使用できるこて部
363
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10015696
363-T
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください