こて先 JL 300W

こて先 JL 300W - HAKKO(白光)こて先 JL 300W - HAKKO(白光)

熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。

用途ジュニア用交換こて先形状【コテ先】L型適合365トラスコ品番824-8349質量(g)300使用できるこて部365内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10015748365-T
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする