曜日別特売

ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット

ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット - HAKKO(白光)ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット - HAKKO(白光)ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット - HAKKO(白光)ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット - HAKKO(白光)ハッコー374 はんだ送り/はんだ送りユニット - HAKKO(白光)

作業に応じてはんだを送る「時間・速度」が設定可能

はんだ送り速度(mm/s)4.5~26モードオート/マニュアル長さ(mm)(はんだ送り量)0~182、(はんだ戻し量)0~5(固定速度)質量(kg)1.6外形寸法(mm)107×110×215消費電力(W)6電源AC100V 50Hz/60Hz時間(はんだ送り時間)0~7秒間プラグ形状2極設置型プラグ内容量1個
注意
※374-5:Φ1.6の鉛フリーはんだには使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10018672374-1849-7144
61,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10018688374-2849-7145
61,600
54,980
60,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月11日
10018697374-3849-7146
61,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10018706374-4849-7147
61,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10018715374-5849-7148
61,600
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする