HAKKO(白光)
はんだこて FM2027
ロック式スリーブのはんだこて
適合機種
FM-203、FM-204、FM-205、FM-206
コード長さ(m)
1.2
消費電力
70W(24V)
ヒーター
コンポジットヒーター
設定温度範囲
200~450℃
こて先アース間抵抗(Ω)
<2
リーク電圧(mV)
<2
内容量
1セット
注意
※こて先は付属されておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10018943
FM2027-01
スリーブ組品(B3216)(イエロー)、コネクター組品(FM2027-02)、耐熱パッド(B2300)
¥
8,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
10018925
FM2027-04
スリーブ組品(B3216)(イエロー)、コネクター組品(FM2027-02)、耐熱パッド(B2300)、こて台、中継コード(B3253)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
10018934
FM2027-02
コネクター組品(FM2027-02)
¥
7,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください