曜日別特売

ハッコーJUNIOR JI 100V-200W 平型プラグ

ハッコーJUNIOR JI  100V-200W 平型プラグ - HAKKO(白光)
(2件のレビュー)

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。

用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)575トラスコ品番849-7135全長(mm)368質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先I型(357-T)こて先形状I型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10019074357(357JI)
4,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【はんだ付けの基礎】金属板の補強や修理(100W/200W/300W編)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10019074
2023-01-22
用途: はんだ付け
Kash自動車・二輪車・自転車関連業

熱量は申し分ないと思います。
ただ本体が大きいのと重いので
細かい作業にはむいてないかも

対象商品 : 10019074
2018-04-02
用途: 七星のコネクタ用
テイ シークェンス建設業・工事業

NWPC-54とかそういったサイズのコネクターを処理するために使っています。
なんだかんだ言ってこのサイズになると 板金向けと言った感じの仕様となってしまうのが残念な所です。
コテ先の鍍金も無いので時折削って先をとがらせたりと手間が掛かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする