ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグ

ハッコーJUNIOR JL 100V-200W 平型プラグ - HAKKO(白光)

簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。

用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能消費電力(W)200最高温度(℃)510トラスコ品番849-7140全長(mm)338質量(kg)0.6電源(V)AC100標準こて先L型(359-T)こて先形状L型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10019144359(359JL)
4,800
4,498
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする