HAKKO(白光)
ハッコーJUNIOR JL 100V-300W 平型プラグ
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)
300
最高温度(℃)
580
仕様
【付属こて先】L型(365-T)
トラスコ品番
824-8351
全長(mm)
338
質量(g)
600
電源(V)
AC100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10019153
365(365JL)
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください