HAKKO(白光)
ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付
ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。
作業しやすいL型タイプ。
用途
ステンドグラス用はんだこて
トラスコ品番
849-7192
質量(kg)
0.24
電源(V)
AC100
消費電力(W)
100
寸法(幅W×高さH)(mm)
127×171
標準こて先
EC8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10019248
545-02
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください