ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ

ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ - HAKKO(白光)ハッコービニレイド 100V-40W 平型プラグ ヘラ - HAKKO(白光)
(1件のレビュー)

熱したこて先で、セロハンの上から押し当てるだけの接着器です。
厚みの合計が0.2mmまでシール可能です。

用途ナイロン、ポリエチレン、ビニールの熱溶着や、曲線のシール加工にトラスコ品番849-7115質量(kg)0.22消費電力(W)40こて先形状ヘラ型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10019275300
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10019275
2023-01-19
用途: 開いたビニールに封をするためや収縮チューブの封に使用
その他業種

専用のコテなので適度な温度で封をしやすいと思い購入したが、綺麗に封をするのはなかなか難しく使いこなすのが難しく感じた。またやや大きいので保管場所や使い終わった後の冷却でもスタンドも不安定なため気をつかう。単純な封を多数作業的にやる場合にはよいかもしれない。ただ白光の温度調整のあるコテにこのコテよりもやや幅の狭い平型のこて先をもともと持っており、そちらで代用した方が自分としては思うように封がしやすく使いこなすことができたので、そちらだけでも良かったと思った。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする