HAKKO(白光)
リストバンド
442B用オプションです。
人体の静電気帯電を防止します。
ラインごとに色が変えられる3色展開です。
伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。
用途
人体の静電気帯電を防止、交換パーツ、442B用交換部品
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
バンドサイズ(幅×長さ)(cm)
色
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10021095
B2764
1個
-
-
HAKKO 435
-
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21246814
B2760(10個)
1セット(10個)
21×19~28
ブルー
442B
12
¥
11,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
10021086
B2760
1個
21×19~28
ブルー
442B
12
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください