メトカル メトカルの はんだ関連・静電気対策用品 メトカルの はんだ用品 メトカルの はんだごて メインフィルター メインフィルター 注文コード 10024735 注文コード 10024744 (1件のレビュー) 吸煙用交換フィルターです。 へパフィルターとガスフィルターのワンパケージ高性能フィルターです。 ヘパフィルターはミニプリーツ構造で、0.3ミクロンの粒子を99.5%捕集します ガスフィルターはホルムアルデヒトまで吸着可能な活性炭を使用しています。 内容量1個 注意 ※再利用不可。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FM-BVX FM-BVX200 トラスコ品番 選択解除 849-8537849-8538 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10024735 FM-BVX 849-8537 ¥13,220 ¥11,980 ¥11,980 ¥13,178 (税込) 翌々日出荷返品不可 10024744 FM-BVX200 849-8538 ¥23,750 ¥22,980 ¥22,980 ¥25,278 (税込) 翌々日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください はんだ用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業 税込¥38,478~ ¥34,980~ 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光) 税込¥1,648~ ¥1,498~ コードレスはんだこて イチネンTASCO 税込¥8,578 ¥7,798 バスケットへ デジタル温調ハンダこて イチネンTASCO 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 鉛入はんだ イチネンTASCO 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 鉛フリーはんだ イチネンTASCO 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ (屋内用支持)ドラム碍子 丸線用 共立電機 税込¥5,168~ ¥4,698~ (屋内用支持)ドラム碍子 銅帯用 共立電機 税込¥8,468~ ¥7,698~ (屋内用支持)ドラム碍子 丸線用 共立電機 税込¥5,058~ ¥4,598~ 鉛入りはんだ HAKKO(白光) 税込¥769~ ¥699~ 棒はんだ(丸棒) HAKKO(白光) 税込¥1,538 ¥1,398 鉛フリーはんだ FS-521 シリーズ HAKKO(白光) 税込¥989~ ¥899~ 鉛フリー共晶はんだ FS-511 シリーズ HAKKO(白光) 税込¥879~ ¥799~ 鉛入りはんだ FS-323 シリーズ HAKKO(白光) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 鉛入り共晶はんだ FS-311 シリーズ HAKKO(白光) 税込¥879~ ¥799~ 鉛入り共晶はんだ FS-313 シリーズ HAKKO(白光) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ LED用電子基板保護コーティング剤 野田スクリーン 税込¥6,578 ¥5,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品はんだ用品はんだごてはんだごて部品はんだごて関連用品 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 10024735 2019-09-20 用途: 煙 TABA TEK 様 (建設業・工事業) サイズがわからない、知りたい、教えてください、よろしくお願いいたします 参考になった MonotaROからの回答 ご意見ありがとうございました。 よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります はんだごて替コテ先 はんだごて替ヒーター 保護パイプ 補充用ガス はんだごて関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品