曜日別特売

マグネットホルダー

マグネットホルダー - 下西製作所マグネットホルダー - 下西製作所マグネットホルダー - 下西製作所マグネットホルダー - 下西製作所マグネットホルダー - 下西製作所マグネットホルダー - 下西製作所マグネットホルダー - 下西製作所マグネットホルダー - 下西製作所
タイプネオジムホルダー 超強力タイプ内容量1個
注意
※使用環境80℃以下
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力
外径(Φmm)
高さ(mm)
寸法(ねじ径)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10025505SM2012.1N552 X 深2.5
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10025514SM2024.8N663 X 深3.5
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
10025523SM2037.6N863 X 深3.5
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
10025426SM20430N1084 X 深4
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
10025435SM20567N1384 X 深4.5
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
10025444SM20691N1685 X 深5.5
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
10025453SM207139N20105 X 深4.5
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする