下西製作所
カラーマグネットシート白 T0.9X1mX1m
片面を利用して表示や宣伝用に最適です。
仕様
片面多極着磁、白塩ビ+フィルム付、ツヤ有り
トラスコ品番
837-9901
材質
等方性ゴム磁石
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.9
質量(kg)
3
色
カラー
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025627
NT7SW091M1M
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください