異方性ゴム磁石 MGO-1316

異方性ゴム磁石 MGO-1316 - 下西製作所異方性ゴム磁石 MGO-1316 - 下西製作所異方性ゴム磁石 MGO-1316 - 下西製作所

粘着剤付の異方性マグネットシートで裁断して様々な用途で使用できます。

用途ポスターの掲示やネームプレート等様々な用途に。厚さ(mm)0.9タイプ粘着剤付内容量1個
全6種類を絞り込む
幅(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10025654MG01316091271M112.7
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
10025663MGO131609127304M30.412.7
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
10025672MGO1316091911M119.1
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025688MGO131609191304M30.419.1
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
10025697MGO1316092541M125.4
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
10025706MGO131609254304M30.425.4
オープン
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする