信越化学工業
シリコーングリース G50 白
プラスチックの潤滑・消音に最適です。
商品タイプ
シリコングリース
トラスコ品番
814-8104
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~200
混和ちょう度
320
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026144
G50-1 (ホワイト)
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください