マークテック
ケガキ剤 アオタケゾール 除去剤 450型
アオタケゾール用の除去剤です。
用途
ケガキ剤(除去剤)
種別
ケガキ剤
トラスコ品番
120-4183
分類
ケガキ除去剤
容器
エアゾール缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(410g×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876057
C020-0081048
¥
23,520
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください