マークテック
ケガキ剤 アオタケゾール 青 450型
青色のケガキ剤です。
特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
用途
ケガキ剤
種別
ケガキ剤
トラスコ品番
120-4182
分類
ケガキ用塗料
容器
エアゾール缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876066
C020-0081046
¥
34,320
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください