マークテック
ケガキ剤 アオタケゾール 白 450型
白色のケガキ剤です。
特殊製法により、ケガキ線が鮮明で、油または加工中に消えません。
用途
ケガキ剤
色
白
種別
ケガキ剤
トラスコ品番
120-4185
分類
ケガキ用塗料
容器
エアゾール缶
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876075
C020-0081045
¥
30,360
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください