マークテック
漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型
成分
鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-20~70
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10876127
C001-0080303
¥
18,480
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください