デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート ペースト G-nペースト 5kg
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストです。
効率の良い作業が可能です。
微震動による摩擦(性能)系数を軽減するフレッティングコロージョンを防止します。
用途
機器のなじみ、組立、焼付防止
仕様
往復運動潤滑性
トラスコ品番
599-7810
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20~120
容量(kg)
5
温度(℃)
【固体潤滑】400
容器
缶
主成分
鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(5kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026607
G-N-50
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません