デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト 20kg
ポリαオレフィン系ペーストです。
耐プラスチック性、耐磨耗性に優れます。
広い使用温度範囲です。
用途
音響、事務機器の回転部・カム・リンク機構、光学機器、健康機器
仕様
稠度#2
トラスコ品番
128-7551
色
淡黄
使用温度範囲(℃)
-50~150
容量(kg)
20
容器
缶
主成分
ポリαオレフィン油+PTFE+他
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(20kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026652
E-20
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
12日以内出荷
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません